Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14733417 | ONI-AZ180×1.5 | 1箱(10枚) | ¥3,898 | ¥4,288 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



ワークの状態や形状、切り方や力の入れ具合など個人差はでるけど、6mmのステン板を1Mちょっとは切れたので助かりました。
高速電気の古い180mmグラインダーに取り付け 安くて品質も良いおもいます
またリピートしたいです
ステン板をほとんど切断に使っています、安くて切れ味は抜群です。
1、5ミリのデイスクの切り口はキレイで、良かった。180ミリを使えるデイスクグラインダーなので仕事が早かった。
1、5ミリで切り込みを入れると、けがきの線を 残して正確に切断できる。。デイスクグラインダーも180径あると、小さいデイスクグラインダーよりも作業が捗る。
少し無理をしたら、取り付け部から丸く割れてしまいます、届いてから、続いて3枚程割れてしまいました、いつ割れるか?少しビクビクします