曜日別特売

サンボックス

サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)
材質PPフタなし底形状格子リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473788820025800BL5051個20.2-435×327×207374×266×183ブルーなし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216963520025800BL505(名入れ)1セット(10個)20.2-435×327×207374×266×183ブルーあり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473789720025800GR6131個20.2-435×327×207374×266×183グリーンなし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216965120025800GR613(名入れ)1セット(10個)20.2-435×327×207374×266×183グリーンあり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473862420070700BL5051個6.82200363×271×101312×220×81ブルーなし
1
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217002820070700BL505(名入れ)1セット(10個)6.82200363×271×101312×220×81ブルーあり
1
33,380
36,718(税込)
2以上
29,180
32,098(税込)
3以上
25,780
28,358(税込)
5以上
21,660
23,826(税込)
7以上
21,180
23,298(税込)
10以上
19,820
21,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473863320070700GL8041個6.82200363×271×101312×220×81Aグレーなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217003720070700GL804(名入れ)1セット(10個)6.82200363×271×101312×220×81Aグレーあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473864920070700GR6131個6.82200363×271×101312×220×81グリーンなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217004620070700GR613(名入れ)1セット(10個)6.82200363×271×101312×220×81グリーンあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473885920080800BL5051個9-363×271×130312×220×112ブルーなし
1
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217019520080800BL505(名入れ)1セット(10個)9-363×271×130312×220×112ブルーあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473886820080800GL8041個9-363×271×130312×220×112Aグレーなし
1
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217021120080800GL804(名入れ)1セット(10個)9-363×271×130312×220×112Aグレーあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473887720080800GR6131個9-363×271×130312×220×112グリーンなし
1
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217022020080800GR613(名入れ)1セット(10個)9-363×271×130312×220×112グリーンあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473888620080900BL5051個8.9-363×271×130312×220×110ブルーなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217022920080900BL505(名入れ)1セット(10個)8.9-363×271×130312×220×110ブルーあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473889520080900GL8041個8.9-363×271×130312×220×110Aグレーなし
1
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217023820080900GL804(名入れ)1セット(10個)8.9-363×271×130312×220×110Aグレーあり
1
33,380
36,718(税込)
2以上
29,180
32,098(税込)
3以上
25,780
28,358(税込)
5以上
21,660
23,826(税込)
7以上
21,180
23,298(税込)
10以上
19,820
21,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473890420080900GR6131個8.9-363×271×130312×220×110グリーンなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217024720080900GR613(名入れ)1セット(10個)8.9-363×271×130312×220×110グリーンあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473892920082900BL5051個8.7-363×271×130313×221×108ブルーなし
1
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217025620082900BL505(名入れ)1セット(10個)8.7-363×271×130313×221×108ブルーあり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473893820082900GR6131個8.7-363×271×130313×221×108グリーンなし
1
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217026520082900GR613(名入れ)1セット(10個)8.7-363×271×130313×221×108グリーンあり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473947320100600BL5051個10.8-435×327×111374×266×91ブルーなし
1
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217061520100600BL505(名入れ)1セット(10個)10.8-435×327×111374×266×91ブルーあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473948920100600GL8041個10.8-435×327×111374×266×91Aグレーなし
1
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217063120100600GL804(名入れ)1セット(10個)10.8-435×327×111374×266×91Aグレーあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473949820100600GR6131個10.8-435×327×111374×266×91グリーンなし
1
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217064020100600GR613(名入れ)1セット(10個)10.8-435×327×111374×266×91グリーンあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473963820105600BL5051個10.8-420×326×111374×266×95ブルーなし
1
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217072820105600BL505(名入れ)1セット(10個)10.8-420×326×111374×266×95ブルーあり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474030420140600BL5051個14.4-420×326×146374×266×130ブルーなし
1
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217127020140600BL505(名入れ)1セット(10個)14.4-420×326×146374×266×130ブルーあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474031320140600GL8041個14.4-420×326×146374×266×130Aグレーなし
1
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217128820140600GL804(名入れ)1セット(10個)14.4-420×326×146374×266×130Aグレーあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474032920140600GR6131個14.4-420×326×146374×266×130グリーンなし
1
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217130620140600GR613(名入れ)1セット(10個)14.4-420×326×146374×266×130グリーンあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474144920200300BL5051個20.7-435×327×207374×266×187ブルーなし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217260920200300BL505(名入れ)1セット(10個)20.7-435×327×207374×266×187ブルーあり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474145820200300GL8041個20.7-435×327×207374×266×187Aグレーなし
1
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217262720200300GL804(名入れ)1セット(10個)20.7-435×327×207374×266×187Aグレーあり
1
44,380
48,818(税込)
2以上
40,180
44,198(税込)
3以上
36,780
40,458(税込)
5以上
32,660
35,926(税込)
7以上
32,180
35,398(税込)
10以上
30,820
33,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474146720200300GR6131個20.7-435×327×207374×266×187グリーンなし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217264520200300GR613(名入れ)1セット(10個)20.7-435×327×207374×266×187グリーンあり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474149420200500BL5051個20.7-435×327×207374×266×187ブルーなし
1
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217267020200500BL505(名入れ)1セット(10個)20.7-435×327×207374×266×187ブルーあり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474150320200500GL8041個20.7-435×327×207374×266×187Aグレーなし
1
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217268820200500GL804(名入れ)1セット(10個)20.7-435×327×207374×266×187Aグレーあり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする