曜日別特売

オリコン

オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ

仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B適合オリコンL51Bフタ種別L51B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)493×335×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×314底形状斜格子リブ嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全9種類を絞り込む
名入れ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474615755059000BL5121個51.9530×366×325ライトブルーなし86なし
1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313892555059000BL512(名入れ)1セット(10個)51.9530×366×325ライトブルーなし86あり
1
84,380
92,818(税込)
2以上
80,180
88,198(税込)
3以上
76,780
84,458(税込)
5以上
72,660
79,926(税込)
7以上
72,180
79,398(税込)
10以上
70,820
77,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474617555059000TMBL1個51.9530×366×325透明/ライトブルーなし86なし
1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474616655059000TMBL1個51.9530×366×325透明/ライトブルー-86なし
1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313894155059000TMBL(名入れ)1セット(10個)51.9530×366×325透明/ライトブルー-86あり
1
84,380
92,818(税込)
2以上
80,180
88,198(税込)
3以上
76,780
84,458(税込)
5以上
72,660
79,926(税込)
7以上
72,180
79,398(税込)
10以上
70,820
77,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313895055059000TMBL(名入れ)1セット(10個)51.9530×366×325透明/ライトブルーなし86あり
1
84,380
92,818(税込)
2以上
80,180
88,198(税込)
3以上
76,780
84,458(税込)
5以上
72,660
79,926(税込)
7以上
72,180
79,398(税込)
10以上
70,820
77,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474619355059000YE3101個51.9530×366×325イエロー-86なし
1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313895955059000YE310(名入れ)1セット(10個)51.9530×366×325イエロー-86あり
1
84,380
92,818(税込)
2以上
80,180
88,198(税込)
3以上
76,780
84,458(税込)
5以上
72,660
79,926(税込)
7以上
72,180
79,398(税込)
10以上
70,820
77,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474618455059000TMBL1個51.9530×366×325透明/ライトブルー-86-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474618455059000TMBL1474616655059000TMBL55059000TMBL オリコン サンコー(三甲) 14746166オリコンサンコー(三甲)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする