曜日別特売

サンクレットオリコン

サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン - サンコー(三甲)

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ

フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別L41B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.88(1008)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474642855353000BL5121個41.6530×366×281ライトブルー95なし
1
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313904755353000BL512(名入れ)1セット(10個)41.6530×366×281ライトブルー95あり
1
86,380
95,018(税込)
2以上
82,180
90,398(税込)
3以上
78,780
86,658(税込)
5以上
74,660
82,126(税込)
7以上
74,180
81,598(税込)
10以上
72,820
80,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474643755353000YE3101個41.6530×366×281イエロー95なし
1
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313905655353000YE310(名入れ)1セット(10個)41.6530×366×281イエロー95あり
1
86,380
95,018(税込)
2以上
82,180
90,398(税込)
3以上
78,780
86,658(税込)
5以上
74,660
82,126(税込)
7以上
74,180
81,598(税込)
10以上
72,820
80,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする