【オーダー】サンキャリーフリー

【オーダー】サンキャリーフリー - サンコー(三甲)【オーダー】サンキャリーフリー - サンコー(三甲)【オーダー】サンキャリーフリー - サンコー(三甲)【オーダー】サンキャリーフリー - サンコー(三甲)
タイプボルトレス仕様キャスター4輪自在ナイロン車底内寸法(幅W×奥行D)(mm)368~9999内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※ご指定の寸法によっては、製品の性質上ひねり・折れるなど破損の可能性が高く
制作不可または耐久性が十分でない商品となることもございます。
メーカー方針によっては返品や各種交換対応など受けられない可能性もあるため、
大きい寸法をご指定の際は申し訳ございませんがご留意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14749395WL-375ブラック
29,840
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749429WL-375ブルー
29,840
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749438WL-375グリーン
29,840
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749447WL-375ピンク
29,840
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749456WL-375イエロー
29,840
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474956980097700BK901100ブラック
40,950
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749578W-3100ブルー
40,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749587W-3100グリーン
40,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749596W-3100ピンク
40,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14749605W-3100イエロー
40,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474940480097300BK90175ブラック
29,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1474941380097300BK90175ブラック
29,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474940480097300BK90114749395WL-380097300BK901 【オーダー】サンキャリーフリー サンコー(三甲) 14749395【オーダー】サンキャリーフリーサンコー(三甲)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
1474941380097300BK90114749395WL-380097300BK901 【オーダー】サンキャリーフリー サンコー(三甲) 14749395【オーダー】サンキャリーフリーサンコー(三甲)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする