曜日別特売

サンキャリー 5641-2

サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)サンキャリー 5641-2 - サンコー(三甲)
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474965780246301BL504BL5111台150565×410195-ブルー/ライトブルーなし
1
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313778780246301BL504BL511(名入れ)1セット(10台)150565×410195-ブルー/ライトブルーあり
1
156,200
171,820(税込)
2以上
152,000
167,200(税込)
3以上
148,600
163,460(税込)
5以上
144,480
158,928(税込)
7以上
144,000
158,400(税込)
10以上
142,640
156,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475279880246901GR6031台150565×4112216グリーンなし
1
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313780580246901GR603(名入れ)1セット(10台)150565×4112216グリーンあり
1
226,200
248,820(税込)
2以上
222,000
244,200(税込)
3以上
218,600
240,460(税込)
5以上
214,480
235,928(税込)
7以上
214,000
235,400(税込)
10以上
212,640
233,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする