サンコー(三甲)
EPトレー FK1-シリンダー
用途
グラビア印刷版積載用
適合
(嵌合)パレットLX-1113D2
材質
EPP30倍
色
ブルー
外寸(mm)
1180×900×150
嵌合商品
スキット LX-1113S2下面
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14756648
78046900BLEP
¥
27,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません