曜日別特売

タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ

タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ - エフ・アール・シー

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。

用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。イヤホン形状カナルタイプ仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500プラグΦ(イヤホン用)2.5インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14758547FB-26AALINCO/YAESU(2ピン)用
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
14758556FB-26Iicom(2ピン)用
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
14758565FB-26KKENWOOD(2ピン)用
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14758574FB-26YFRC(1ピン)用
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
14758583FB-26MMOTOROLA(マルチピン)用
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14758599FB-26WP防水ジャック(1ピン)用
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする