川上塗料
スイヨウ瓦 ベストAS
・防藻性に特にすぐれている
・安全・無公害な塗料
・耐久性にすぐれている
・作業性にすぐれている
・乾燥が速い
用途
セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え
荷姿
15kg
塗布面積(m
2
/缶)
42 ~ 50 (2回塗り)
主な用途
スレート、瓦、トタン
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、耐久
標準塗布量(kg/m
2
)
0.15~0.18
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
注意
※・シルバーブラック・銀黒パールを上塗りする場合は、中塗りにナチュラルグレーもしくはパールグレーをご使用ください。
・希釈には水道水をお使いください。
・外気温度5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
・降雨や結露で表面が濡れている場合は乾燥するまで塗装は避けてください。また塗装後数時間以内に降雨や結露のおそれがある場合も塗装を避けてください。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14761058
-
SK-02錆色(組合色6号)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761067
-
SK-04チョコレートブラウン(組合色7号)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761076
-
SK-07グリーン(組合色2号)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761094
-
SK-11ネービーブルー(組合色4号)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761103
-
SK-15フレンチブラウン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761119
-
SK-16黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761128
-
SK-20シルバーブラック
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761137
-
SK-21銀黒パール
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761155
-
SK-23ナチュラルグレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761164
-
SK-24パールグレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761173
-
SK-25ワインレッド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761198
-
SK-27ウォールナットブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761085
-
SK-09スカイブルー(組合色5号)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761146
-
SK-22つや消し黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761189
-
SK-26ココナッツブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761207
-
SK-28ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761216
-
SK-29ミュンヘンブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761225
-
SK-30ケルンブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761234
-
SK-31ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761243
-
SK-32ウェザードグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200