神東塗料
ラテックスプライマー#1000エコ
・水性アクリルエマルションでVOCフリーのプライマーです。
・隠ぺい力が優れています。
用途
・屋内のコンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等及び木部の下塗り
・屋内の合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り面等の改修用下塗り
色
白
荷姿
20kg
主成分
水性アクリルエマルション
主な用途
木、モルタル、コンクリート
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
10~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー
塗装間隔
3時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m
2
)
0.10~0.07
内容量
1缶(20kg)
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・ケイカル板などの吸込みが大きい下地への塗装は避けてください。
・外装など屋外での使用は避けてください。
・溶剤系上塗塗料を直接塗装するのは避けてください。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14761338
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200