曜日別特売

シントー水性Mシーラー

シントー水性Mシーラー - 神東塗料

・基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など幅広い用途にお使いいただけます。
・水系で取り扱いが安全です。
・カチオン系樹脂の使用により、安定した付着性を示します。また水溶性のやに、しみ抑えにも効果があります。
・冬期施工時でも乾燥性に優れています。
・TVOC1%未満の環境配慮塗料(大気汚染低減)水系塗料W1(日塗工)に適合しています

用途
・コンクリート、モルタルの壁、床面
・PC板、スレート板、ALC板
・珪酸カルシウム板、各種ボード類
主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート使用場所屋内外荷姿15kg危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15RoHS指令(10物質対応)対応塗装間隔3時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.05~0.10内容量1缶(15kg)
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・シントー水性Mシーラーは一般の塗料との混合及びその洗浄水を用いての洗浄はゲル化の原因となりますので避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14761365-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする