水性スペースエース

水性スペースエース - 神東塗料

・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。
・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。
・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。
・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。
・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
・艶有タイプは防火認定材料です。
・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。

用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防火、耐汚染性
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14761496-1缶(15kg)艶あり15kg
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761505-1缶(15kg)3分艶あり15kg
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761514-1缶(15kg)5分艶有り15kg
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761523-1缶(4kg)艶あり4kg
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761539-1缶(4kg)3分艶あり4kg
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761548-1缶(4kg)5分艶有り4kg
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1につき¥1,600~/税込¥1,760~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする