ページG F4 3分艶

ページG F4 3分艶 - 神東塗料

ページG F4 3分艶は手垢がつきにくく、掃除がしやすい汚染除去性・耐皮脂軟化性に優れた塗料です。
塩ビクロス面の塗装に適用可能です。
学校、老健施設、病院、各種公共施設等の清潔感が求められる内装に最適な塗料です。
VOCフリーの環境配慮型塗料です。
超低臭気性で施工後もほとんど臭気が残りません。
防かび性を有しています。
3分艶で落ち着いた品のある美しい仕上りです。

用途コンクリート、モルタル、ボード類、塩ビクロス、旧塗装面、廊下、階段、エレベーターホール等の汚れやすい箇所、台所、洗面所等の水かかり部主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防火、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※希釈用には水道水を使用して下さい。
※気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
※被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
※その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
※2024年8月末より商品名が「ページG エコ」→「ページG F4 3分艶」に変更しております。商品の内容自体には変更はございませんが3分艶のみの対応となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
荷姿
乾燥時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14761584-1缶(15kg)3分艶あり15kg標準状態 2以下、5℃ 4以下
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761618-1缶(4kg)3分艶あり4kg標準状態 0.5、5℃ 3
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761566-1缶(15kg)艶有り15kg標準状態 2以下、5℃ 4以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761575-1缶(15kg)5分艶あり15kg標準状態 2以下、5℃ 4以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761593-1缶(4kg)艶有り4kg標準状態 2以下、5℃ 4以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761609-1缶(4kg)5分艶あり4kg標準状態 2以下、5℃ 4以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1につき¥1,600~/税込¥1,760~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする