TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アジャストファスナー
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途
特殊車両・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
注意
※皿ビス、タッピングねじなどでの取付けの時は筐体側に面取り加工を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
引張荷重(N)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125584
C-1221-1-1
185
980
20913
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61125593
C-1221-2-1
50
392
20914
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください