TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アジャストファスナー
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
特装車・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L11(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L4(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L5(mm)
ねじ径M1
ねじ径M2
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L10(mm)
寸法L9(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125968
C-1266-1
15
250
115
2
97
9
25.5
7
155
25
12.5
30
34
10
22
50
42
70
180
M5
M8
95
34
10
22
21337
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
61125977
C-1266-2
11
100
85
1.5
66
7
18.5
5
118
17.5
9.5
22
25
7.5
16
37
31
55
133
M4
M6
70
25
7.5
16
21338
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
61125986
C-1266-3
8
50
65
1.2
51
5.5
14.5
4
95
13
7
16
18
5.5
12
28
24
47
102
M3
M5
53
19
5.5
12
21339
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください