ステンレス ロック付キャッチクリップ

ステンレス ロック付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
C-1007と取付けに互換性があります。
施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。
ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
ステンレスで耐食性に優れています。

用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124087C-1007-12
778
856(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124087
2021-09-07
用途: 設置タンク下蓋の固定
建設業・工事業

ロック無しと比較して、かなり安全性が確保されていて良かったと感じます。
これなら不注意のミスに対応出来て素晴らしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする