TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小型スナッチロック
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途
車両用小扉・小型バスリッド
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
75
表面仕上げ
バレル研磨
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22808
内容量
1個
注意
※受金具は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126957
C-1849
¥
1,474
¥
1,621
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください