ドアホルダー

ドアホルダー - TAKIGEN(タキゲン)

面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
振動・衝撃等による脱落防止機能付

用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22926内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62813153C-898-A
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする