TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途
分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)
14
材質
マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
22
ケース色
ブラウン
材質(ケース)
ポリエチレン(PE)
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20363
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118767
C-93
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください