TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
用途
分電盤・工作機械・キャビネット
吸着力(N)
47±10
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
25
材質(ケース)
ポリアセタノール(POM)
標準色
ブラック
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
23298
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119476
C-166
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください