ワンウェイトルクステー

ワンウェイトルクステー - TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクステー - TAKIGEN(タキゲン)

樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。
動作時、一方向にしか負荷がかかりません。
トルク調節により、任意の位置で止まります。
温度変化によるトルク変化が少ないです。
右用

用途事務機器・電気製品材質アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/ポリアセタール(POM)質量(g)61耐熱温度(℃)-10~60保持力(アームスライド)19N±15%~78N±15%タキゲンコード11861内容量1個
注意
※低トルク設定による事故にご注意ください。
トルク調節の際、アームスライド保持力を78N以上に設定しないでください。ギアが空転をおこし、十分に機能を果たせなくなります。その場合は設定トルク値を下げてください。
潤滑油はご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62804516B-490
2,211
2,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする