曜日別特売

ワンタッチハンドルキャッチ

ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。
キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
非常解除した場合、リセットする事が可能です。

用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
材質
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819015FA-812-C-2L-117536アルミニウム合金(ADC)444鍵あり
5,904
6,494(税込)
当日出荷
62819024FA-812-C-2L-217536アルミニウム合金(ADC)392鍵なし
3,373
3,710(税込)
当日出荷
54341718FA-812-C-2S-1(TVC230) 両抜16122焼付塗装(シルバーメタリック)433TVC230
6,788
7,467(税込)
5日以内出荷
返品不可
54341727FA-812-C-2S-216122焼付塗装(シルバーメタリック)381鍵なし
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62819015
2022-08-17
用途: コンテナのキャッチ交換
岩澤美建建設業・工事業

到着迄に 少し時間がかかりました。
取り付けは スムーズに2箇所 致しました。
ディンプルキーの鍵が キャッチ二個分が 2つとも同じキーと言うのが 良かったです! でも このキーが 全て同じだと 怖い気持ちも有りますが

対象商品 : 62819015
2020-07-31
用途: 冷凍コンテナのドアに使用

規格品で寸法も問題無く綺麗につきました。鍵も最新式でセキュリティーもバッチリです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする