TAKIGEN(タキゲン)
押ボタン付平面ハンドル
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
鍵
No.030
内容量
1個
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097225
A-180-1-1(#030)
8
58
5
24.5
142
117
62
75
14
22
42
26
105
99.5
128
4.5
32
26
40
20
21
27
3
3.2
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
当日出荷
61097234
A-180-2-1(#030)
7
49
4
23.5
117
96
58
62
13
21.5
40
22
88
83.5
105
4
28
23
36
22
20
24
2
2.3
¥
1,974
¥
2,171
(税込)
当日出荷
61097243
A-180-3-1(#030)
7
23.5
4
23.5
84
63
58
62
13
21.5
40
22
55
50.5
72
4
28
23
36
22
20
24
2
2.3
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください