TAKIGEN(タキゲン)
小型スナッチロック
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途
車両用小扉・小型バスリッド
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
70
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22807
内容量
1個
注意
※受金具は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123658
C-849
¥
760
¥
836
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください