TAKIGEN(タキゲン)
マリンヒンジ
(1件のレビュー)
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
用途
船艇用ハッチ・天蓋
材質(羽根)
ポリアミド(PA)
適合
なべ・バインドねじ用
色
アイボリー
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
標準色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802705
BP-13-1-1-B
32
54
30
50
70
12
¥
920
¥
1,012
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105354
BP-13-1-2-B
21
44
20
40
60
10
¥
735
¥
809
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください