曜日別特売
BP-13-1-2-B マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61105354

BP-13-1-2-B マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61105354
BP-13-1-2-B マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61105354

マリンヒンジBP-13-1-2-B

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法W(mm)60
内容量1個注文コード61105354品番BP-13-1-2-B
販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です

用途
船艇用ハッチ・天蓋
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
44
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
40
寸法W(mm)
60
寸法t(mm)
10
適合
なべ・バインドねじ用
色
アイボリー
質量(g)
31
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
標準色
アイボリー
材質(羽根)
ポリアミド(PA)
寸法M
M4
タキゲンコード
12344

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 船修理
農・林・水産業

船のちょうばんの取り替えのため出展しますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする