GROW KICKS(グローキックス)
安全スニーカー GKS-06
グローキックス版アメカジセーフティ。
超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。
JSAA A種認定商品。ワンサイズ大きめのご注文をお勧めします。
材質
PU合皮、PU2層インジェクション
形状
ミドルカット
標準質量(g/片足)
480(26センチ)
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ホワイト
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14766299
GKS-06
24.5
EEEE
ホワイト
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766308
GKS-06
25
EEEE
ホワイト
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766317
GKS-06
25.5
EEEE
ホワイト
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766326
GKS-06
26
EEEE
ホワイト
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766335
GKS-06
26.5
EEEE
ホワイト
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766344
GKS-06
27
EEEE
ホワイト
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14766369
GKS-06
24.5
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766378
GKS-06
25
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14766387
GKS-06
25.5
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766396
GKS-06
26
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766405
GKS-06
26.5
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766414
GKS-06
27
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14766423
GKS-06
28
EEEE
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14766353
GKS-06
28
EEEE
ホワイト
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください