曜日別特売
モノタロウ

両面ハトメパンチ用コマ

両面ハトメパンチ用コマ - モノタロウ
(6件のレビュー)

モノタロウの両面ハトメパンチWHPに必要な専用コマです。

用途両面ハトメパンチのコマとして。付属品抜き棒内容量1セット
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17543969KM7両面ハトメ7mm用
279
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り6点です
17543944KM4両面ハトメ4mm用
取扱い終了
1年間返品保証
17543953KM5両面ハトメ5mm用
取扱い終了
1年間返品保証
17543978KM10両面ハトメ10mm用
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17543944
2022-11-15
用途: スマホケースに
建設業・工事業

スマホケースにストラップ用の穴を明けてハドメで補強する為に

対象商品 : 17543944
2020-08-31
用途: ハトメを装着時に
個人のお客様

ハトメパンチがないので、カットした丸棒に固定用の穴をあけ、ハトメを挟み込んでハンマーで叩きかしめている。問題なく使用できてます。

4が参考にしています
対象商品 : 17543969
2020-03-22
用途: 軽く合わせてやったら傷がついてしまった。

なま材なのかやららかく傷がついてしまい上手くいかなかった。

対象商品 : 17543978
2019-06-10
用途: オーニングへのハトメ追加

既製品ではハトメの数が少ない物の補強に使用。両面ハトメパンチとのセット使用になるのでその辺りは要注意。使用感については、他の製品が分からないが問題なし。それぞれのコマの向きなど、ハトメに対してどちら向きに使うかなどは、ホームページ上で良いので説明があるとユーザーには優しいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17543944
2019-05-23
用途: 手芸(革小物改造)
その他業種

ハトメをかしめる時に必要な部品です。
商品に説明等ないので記述しますが、丸っこい小さいのが、本体に取り付けてかしめる部品(ハトメを潰して止める)。
棒は、本体からコマを外す時に使用。
コマは、ハトメ(表側、裏側)に合わせて型が違うので、方向注意。

6が参考にしています
対象商品 : 17543944
2019-08-21
用途: プリント基板用、極小サイズのハトメの作成見本に

商品説明に、「モノタロウの両面ハトメパンチWHPに必要な専用コマです。」っと書いてあるのに、両面ハトメパンチが無い。
他社製両面ハトメパンチでも使えるなら、商品説明に記載して欲しいです。
自作極小サイズのハトメを作る予定等で購入しましたが、両面ハトメパンチが無いのでこれも自作するしかないです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
モノタロウの両面ハトメパンチWHPは廃番となっております。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする