最新の「IchigoJam T」をすぐに始められる共立オリジナルのスターターセットです。 IchigoJam T 組立済完成品、USBキーボード(PS/2対応)、4.3インチモニター、ACアダプター、各種ケーブル類が1セット入って必要なものが全てそろっています! USBキーボードになった新バージョンです。
種類工作キットセット内容こどもパソコンIchigoJam T 組立済完成品、USBキーボード(PS/2対応)、4.3インチ・ワイドモニター、Φ2.1mmDCジャック→microUSB変換ケーブル50mm、RCAビデオケーブル、ACアダプター(DC5V) 1A(IchigoJam T 用)、ACアダプター(DC12V) 0.5A以上(4.3インチ・モニター用)内容量1セット