ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エッジクリップ付きタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
色
黒
材質
66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S
使用温度範囲(℃)
-40~+105
全長×幅W(mm)
202×4.6
結束径(Φmm)
5.0~45.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
225 (22.94)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769038
T50RHSWEC9
1.0~3.0
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
14769047
T50RHSWEC10
1.0~3.0
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
14769056
T50RHSWEC19
3.0~6.0
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
当日出荷
14769065
T50RHSWEC20
3.0~6.0
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
14769074
T50RHSWEC21
1.0~3.0
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エッジクリップ付きタイ「EC9」「EC19」
参考になった
エッジクリップ付きタイ「EC21」「EC23」
参考になった
参考になった