ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 黒
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
収縮率
3:1
材質
架橋ポリオレフィン
仕様
耐候
長さ(m)
1
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
適合電線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769379
TAN33-19-BK
1パック(60本)
19.8 ±0.8
(最大)6
8.6~16.4
1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
14769388
TAN33-24-BK
1パック(35本)
25.8 ±0.8
(最大)8
11.2~20.8
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
14769397
TAN33-3.0-BK
1パック(100本)
3.6 ±0.3
(最大)1
1.4~2.6
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
14769406
TAN33-4.8-BK
1パック(50本)
5.2 ±0.3
(最大)1.5
2.2~4.1
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
14769415
TAN33-40-BK
1パック(35本)
41.5 ±1.5
(最大)13
18.4~34.6
1
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
14769424
TAN33-50-BK
1パック(30本)
51.5 ±1.5
(最大)19
25.2~43.8
1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
14769433
TAN33-6.0-BK
1パック(100本)
6.7 ±0.3
(最大)2
2.8~5.2
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
14769449
TAN33-9.0-BK
1パック(50本)
10.4 ±0.5
(最大)3
4.2~7.8
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
14769363
TAN33-12-BK
1パック(100本)
13.0 ±0.5
(最大)4
5.6~10.4
1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください