ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
新熱転写用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル
色
白
材質
ポリエステルフィルム
仕様
セルフラミネート360°ラベル、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+80
厚さ(μm)
47
粘着剤
アクリル系
ラベル数
1000
適合ケーブル(Φmm)
5.0~8.0
印字部(mm)
25×15
内容量
1巻(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770149
TAGN71T-4010
-
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
66245351
TAGN71T-4010【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
29,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°ラベル
参考になった