ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ファーツリーマウントタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
黒
材質
66ナイロン
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770894
CM200-FT9J-HSW
-40~+110
200×8
6.0~40.0
8.8~9.2
300 (30.59)
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
14770885
CM170-FT11J-W
-40~+85
170×8
15.0~30.0
10.8~11.2
250 (25.49)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった