曜日別特売

ホワイトシリーズ 琺瑯蓋スクエア

ホワイトシリーズ 琺瑯蓋スクエア - 野田琺瑯

蓋をして煮物を蒸すと、煮つまる事がなく温められます。

用途下ごしらえ、調理、保存に容量(L)1.2材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板仕様オーブン使用可サイズL質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×12.8×11.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776406WSH-L
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする