野田琺瑯
ホワイトシリーズ 持ち手付きストッカー丸型
シンプルなシール蓋付き保存容器に持ち手があるタイプ。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1
仕様
オーブン使用可
サイズ
S
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×13.5×12.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776449
MS-12M
¥2,150
¥
1,998
¥2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください