野田琺瑯
ホワイトシリーズ 持ち手付きストッカー丸型
味噌入れや、砂糖・塩入れとしても。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1.5
仕様
オーブン使用可
サイズ
M
質量(g)
470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×15.8×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776458
MS-14M
¥2,350
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください