野田琺瑯
ホワイトシリーズ 持ち手付きストッカー 角型L ホワイト
味噌入れや、砂糖・塩入れとしても。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1.2
仕様
オーブン使用可
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.7×12.4×11.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776467
MS-12K
¥2,600
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください