野田琺瑯
ホワイトシリーズ ラウンド
蓋をしても入れ子になるので、コンパクトに収納が可能です。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776598
RD-10
本体)琺瑯用鋼板蓋)EVA樹脂
0.28
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14776607
RD-12
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
0.54
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14776625
RD-16
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
1.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14776643
RD-21
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
2.9
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
14776616
RD-14
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
0.8
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
14776634
RD-19
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
1.9
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください