野田琺瑯
ラウンドプレート
楽しい食事を演出できます。洗い物が少なく済むのも魅力です。
用途
ワンプレートディッシュでいつもと違う食卓に。
材質
琺瑯用鋼板
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776704
RP-S
S
300
24×24×1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14776713
RP-M
M
440
28×28×1.5
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください