野田琺瑯
道具箱
食材の他、カトラリーやツール、書類、宝物入れなど自分だけの道具箱としてお楽しみください。
用途
用途はいろいろ。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
質量(g)
1450
容量(L)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×23×11.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776738
DG-35W
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください