オイルポット

オイルポット - 野田琺瑯

天ぷらや揚げ物の調理で使用した油の色とにおいを、活性炭入りカートリッジに通してろ過することで
使用済み油を再利用しやすくする家庭用オイルポットです。
表面がガラス質のホウロウは、油の質や風味の変化を防ぎながら保存でき
油汚れもキッチンペーパー等で拭くだけでお手入れしやすい、オイルポットに最適な材質です。
800ccの油を1度に濾すことが可能。

容量(L)2.3材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ろ過器・こし網)ステンレス、(カートリッジ)木質系活性炭、不織布質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×14×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776993
7,000
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする