曜日別特売

アミ付キャップ(防鳥アミ)

アミ付キャップ(防鳥アミ) - フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ) - フカガワ
(1件のレビュー)

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。

材質亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14778113100Φ100
3,850
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14778129125Φ125
4,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
14778138150Φ150
5,060
3,598
3,958(税込)
当日出荷
14778147175Φ175
5,810
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778156200Φ200
6,660
4,698
5,168(税込)
当日出荷
14778165225Φ225
7,540
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778174250Φ250
8,560
5,798
6,378(税込)
当日出荷
14778183275Φ275
9,570
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778199300Φ300
10,650
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-16
用途: シロッコファン排気口として
小林冷器株式会社建設業・工事業

防「鳥」あみ付きとして、目詰まりの恐れの少ないものをと考えていたのに、メッシュが細かすぎて、まるで防虫網である。
メッシュのサイズが明記されていないので、このような勘違いが起きる。メッシュ穴のサイズを明記ください。
仕方ないから、「防虫網」に無数に穴をあけて、使用する羽目になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする