モノタロウ

強力ニッパー 高品質(JIS)

強力ニッパー 高品質(JIS) - モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS) - モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS) - モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS) - モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS) - モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS) - モノタロウ
(83件のレビュー)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。

用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14782295OMSN-150
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
reen>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: いい感じです!

握る部分が丈夫で以外に太い電線も切断でき大変満足です。耐久せはこれからなので使い込むほど手になじむのかなと思います。

対象商品 : 14782295
2025-07-02
用途: 内装工事で
インテリア新英建設業・工事業

切れ味は良いです。でも切ろうとしたら先が折れた。値段が安いので、仕方ないですね。硬い物は切らないこと。

2025-05-05
用途: 次はもっと良いものを購入予定
その他業種

価格相応です。保管環境は悪くないと思いますが結構早めに錆び始めました。次回はもう少し良いのを買おうかと思います。最初にしては十二分かと。

2025-10-22
用途: 樹脂材料の細断、電線のカット
日本シン・光源株式会社建設業・工事業

リピート購入です。安価で性能も十分です。耐久性も今のところ問題ありません。

2024-09-26
用途: 配線

オーディオの配線を作るために購入しました
8G位なら問題なく切断できます
よく切れます

対象商品 : 14782295
2024-06-08
用途: ステンレス線の切断
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

そこまで太いものは切りませんが、たまに刃先が折れるので試しに購入。期待も込めて☆5つ。

対象商品 : 14782295
2024-02-12
用途: ポリエステル ストリングの切断
サービス業

100均ニッパーでは切断面が潰れてしまって困っていました。
別に所有する薄刃は面が潰れず気に入っているのですが華奢。量を切るので切れ味と耐久面が欲しく「強力+高品質ニッパー」を購入しました。結果、薄刃に比べると潰れますが十分な切れ味に満足です。質感も高く刃付けもしっかり。所有欲も満たされました。長く使っていきたいです。

対象商品 : 14782295
2024-05-13
用途: ニッパーは細目の電線切断に最適
建設業・工事業

ネット上の画面でしか判断できないのが惜しい高品質 ”ブランド”にこだわらなければ全長150mm前後この価格で入手できます。購入した本人の感想です。
今の所2本購入しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする