曜日別特売
モノタロウ

マイクロニッパー 高品質

マイクロニッパー 高品質 - モノタロウマイクロニッパー 高品質 - モノタロウマイクロニッパー 高品質 - モノタロウマイクロニッパー 高品質 - モノタロウマイクロニッパー 高品質 - モノタロウマイクロニッパー 高品質 - モノタロウ
(31件のレビュー)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。

用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※「鬼切丸」から品名が変わりました。商品の仕様には変更ございません。
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14782304OMMN-125
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14782304
2025-12-12
用途: 貴金属線の切断

ジュエリー製作時の貴金属線材の切断に使用しておりますが、有名メーカーの品と遜色無く、とても良く切れ切り口も綺麗で満足しております。

2025-09-30
用途: 電子工作、メタルキットの組立
医療・福祉・介護関連業

20年以上使っていたマイクロニッパの切れ味がナマクラになったので、新しく購入。コスパがよいモノタロウブランドは助かります。

2025-12-12
用途: 配線作業
製造業

よくキレます。耐久性はまだわからないですが、大きさはちょうどいいです。

2025-05-03
用途: 工作に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

スプリングタイプのニッパーではない物が欲しかったのですが、安価なので購入。まあ普通に切れますが、本格的な切れ味を求めては駄目だと思います。

対象商品 : 14782304
2024-10-23
用途: 車、バイクの配線作業
その他業種

小型で刃先の噛み合わせが良いので狭い所の配線も綺麗に切れます。

2024-10-14
用途: 小さくて使いやすい
教育・研究機関

小さいので、細かい作業に向いています。耐久性については、まだ分かりませんが、手になじんでくれば、使いやすくなると思います。

対象商品 : 14782304
2024-01-25
用途: 細かい物の切断に

ただ切るだけでなく微妙な加減で調整してカットしたい時に重宝します。片刃のマイクロニッパーと比べても、このラウンド刃タイプは使い勝手が違うのでなんとなく使い分けています。

2が参考にしています
対象商品 : 14782304
2024-01-25
用途: 機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス

以前安いニッパーを買ったが刃先がずれており細かい作業ができない状況で
今回のニッパーは刃先も刃の隙間もなく満足しています。
耐久性はありそうですがもう少し様子を見ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする