モノタロウ

プラスチックニッパー 高品質

プラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウプラスチックニッパー 高品質 - モノタロウ
(25件のレビュー)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。

用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14782313OMPN-125131
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14782329OMPN-150154
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 成形品のバリ切り
その他業種

長年使ったニッパーがダメになったので
モノタロウで見て購入
合わせも良いし切れ味も良い
お値打ちな商品だと思います
良いです

対象商品 : 14782313
2026-02-12
用途: プラモデル制作
その他業種

切れ味は良好です。刃が大きい(厚い)ので、狭いランナーの切り離しはしにくい印象です。

対象商品 : 14782329
2025-06-08
用途: 結束バンド切る専用
株式会社Bridge建設業・工事業

これで3.4本目の購入になります
150のサイズ感も使いやすくて薄刃で切れ味も充分満足してます。

対象商品 : 14782313
2024-11-23
用途: 細かなプラスチック材のパ-ツのカット
製造業

小さめのニッパーを探していました
大きさも丁度良く、切れ味も良いです

1が参考にしています
対象商品 : 14782329
2024-08-07
用途: プラスチック製品切断

プラ成型品の切断に使っているが、最初の切れ味が長持ちしない。
刃も使っているうちにこぼれてくるが、安い。

対象商品 : 14782313
2024-04-22
用途: 樹脂溶接作業時に

溶接棒の先端カットに使いました。
使い勝手は他社の物と全く遜色なし。
安くてたすかります。

対象商品 : 14782329
2023-09-08
用途: プラモデル制作
その他業種

2本購入して、1本は若干のガタつきがありました。ただ、切れ味は驚くほどよく全く問題なく使用出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 14782313
2023-10-02
用途: 安いのによく切れる
製造業

主にプラスチックの切断に使っているが、きれいによく切れる。
特にバリ取りに最適だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
バネのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2024-02-16
質問:
持ち手の色が赤以外のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では赤のみになります。
1が参考にしています
2024-02-16

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする