M&M
カラー延長コード 3ツ口
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
使用電力(W)
1500
電流容量(A)
15
内容量
1本
全8種類を絞り込む
長さ(m)
0.4
10
20
色
イエロー
グリーン
パープル
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14779766
-
0.4
グリーン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
14779775
-
0.4
パープル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
14779784
-
10
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14779793
-
10
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14779809
-
10
グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14779818
-
10
パープル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14779827
-
20
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
14779836
-
20
パープル
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください