冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)

冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) - 三相電機

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音

液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
流量(L/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1478106932PBZ-2021A32(1 1/4B)200100507.8・4.650・150屋外設置可
97,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478107832PBZ-2021B32(1 1/4B)200100608.0・4.450・150屋外設置可
97,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478108732PBZ-2023A32(1 1/4B)200200507.8・4.450・150屋外設置可
94,900
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478109632PBZ-2023B32(1 1/4B)200200608.0・4.550・150屋外設置可
94,900
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478110540PBZ-4021A40(1 1/2B)4001005010.4・4.380・250屋外設置可
130,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478111440PBZ-4021B40(1 1/2B)4001006011.1・3.180・250屋外設置可
130,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478112340PBZ-4023A40(1 1/2B)4002005010.5・5.280・250屋外設置可
127,300
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478113940PBZ-4023B40(1 1/2B)4002006010.5・4.280・250屋外設置可
127,300
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする