曜日別特売
40PBZ-4021B 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) 三相電機 14781114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)40PBZ-4021B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
定格電圧(V)100
揚程(m)11.1・3.1
揚水量(L/min)80・250
内容量1台注文コード14781114品番40PBZ-4021B
参考基準価格(税別)¥156,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音

口径A(Φmm)
40(1 1/2B)
モーター定格出力(W)
400
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
11.1・3.1
流量(L/min)
80・250
設置場所
屋外設置可
質量(kg)
20.0
定格電流(A)
7.8
定格消費電力(W)
675
液温範囲(℃)
0~90(清水)
揚水量(L/min)
80・250
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする