コマロック
コマコート
コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤
用途
異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般
主な用途
橋梁、コンクリート
仕様
生分解率32.3%
使用方法
モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。
塗布面積(m
2
)
20~25/L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14782426
-
1缶(18L)
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14782435
-
1缶(200L)
160
オープン
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません