コマロック
コマコートECO
自然環境にやさしい植物油製の生分解性コンクリート剥離剤
植物油を基油としており、生分解率99.2%で油は分解されるため、万が一流出しても環境に与える影響はほとんどありません
用途
異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般
主な用途
橋梁、コンクリート
仕様
生分解率99.2%
塗布面積(m
2
)
20~25/L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コマコートECOには、消泡添加剤は含まれておりませんので消気泡効果はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14782444
-
1缶(18L)
16
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14782453
-
1缶(200L)
160
オープン
¥
259,900
¥
285,890
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません